Beli 3m masking tape di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- 3M Masking Tape (Lakban Kertas)Deskripsi:3M Paper Tape 2210 is a general purpose paper masking tape for holding, bundling, sealing and non-critical masking.
- 3M Scotch Lakban Kertas Flat (Solasi / Selotip)atribut:
- ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances): Correspondence
- 3M Lakban Kertas Crepe Tahan Panas (Solasi / Selotip)atribut:
- Adhesive Strength (N/mm): 2.59/10
- Tensile Strength (N/mm): 35/10
- Continuous Use Temperature (°C): 190 (60 minutes)
- Color: tan
- Length (m): 50
- Adhesive: Rubber
- Base Material: Crepe paper
- Heat Resistance Temperature (°C): 190
- Tensile Strength (N/10mm): 35
- Thickness (mm): 0.17
- 3M Crepe Masking Tape 201+atribut:
- RoHS Directive: Correspondence (Corresponding to 10 Substances)
- 3M Crepe Masking Tape 301+atribut:
- RoHS Directive: Correspondence (Corresponding to 10 Substances)
- TACONIC PTFE Glass Cloth Tapeatribut:
- Adhesive Thickness (mm): 0.056
- Adhesive Type: High Temperature Silicone
- Operating Temperature (°C): -73 to 260
- Overal Thickness (mm): 0.127
- Substrate ThickNess (mm): 0.071
- Substrate Type: PTFE Coated, Woven Fiberglass
- Tape Length (m): 10
- Scotch Masking Tape (Lakban Kertas)Deskripsi:- Praktis digunakan untuk aplikasi umum- Memberikan hasil yang lebih presisi- Mudah disobek dengan tanganatribut:
- Length: 18m
- Color: Natural
- Width (mm): 24
- 3M Drafting TapeDeskripsi:- Recycled paper is used for the core (separate disposal is unnecessary) - Can be cut by handatribut:
- Length (m): 30
- 3M Crepe Masking Tape 401+atribut:
- Adhesive: Rubber Type
- Adhesive Force (N/cm): 3.9
- Base Material: Crepe paper
- Color: Green
- Heat Resistance Temperature (°C): 121
- ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances): Correspondence
- Tape Length (m): 55
- Tape Thickness (mm): 0.17
- Tensile Strength (N/10mm): 43.8
- 3M Lakban Kertas (Solasi / Selotip)atribut:
- Daya Rekat (N/mm): 1.06/10
- Main application: For automotive painting
- Material Dasar: Japanese paper
- Perekat: Acrylic
- Perpanjangan (%): 5 (when broken)
- Tape Thickness (mm): 0.08
- Tensile Strength (N/10mm): 28.6
- Warna: Kuning
- monotaro.id Masking Tape 2inch (Lakban Kertas / Solasi Kertas)Deskripsi:Masking tape atau yang biasa di sebut lakban kertas adalah adalah pita perekat pelindung yang digunakan untuk menyegel dan mendempul, termasuk untuk lukisan. Pada awalnya, masking tape bertujuan untuk menutupi area diluar area pengecatan agar tidak ternoda, tetapi pada akhirnya juga digunakan untuk perbaikan karena kekuatan perekatnya yang tidak terlalu kuat sehingga mudah untuk dilepas dan tidak meninggalkan bekas. Perlu diingat juga bahwa bahan masking tape yang cocok untuk kebutuhan Anda tergantung kepada kondisi/material lapisan dan bentuk objek yang akan ditempelkan.atribut:
- Thickness (micron): 150
- Lebar (mm): 48
- Warna: Kuning Soft
- monotaro.id Masking Tape 1inch (Lakban Kertas / Solasi Kertas)Deskripsi:Masking tape atau yang biasa disebut lakban kertas adalah pita perekat pelindung yang digunakan untuk menyegel dan mendempul, termasuk untuk lukisan. Pada awalnya, masking tape bertujuan untuk menutupi area diluar area pengecatan agar tidak ternoda. Tetapi pada akhirnya juga digunakan untuk perbaikan karena kekuatan perekatnya yang tidak terlalu kuat sehingga mudah untuk dilepas dan tidak meninggalkan bekas. Perlu diingat juga bahwa bahan masking tape yang cocok untuk kebutuhan anda tergantung kepada kondisi/material lapisan dan bentuk objek yang akan ditempelkan.atribut:
- Thickness (micron): 150
- Color: Yellow Soft
- Width (mm): 24
- 3M Masking tapeDeskripsi:For paper stickers
- 3M General Purpose Masking Tapeatribut:
- UNSPSC: 31201503
- Adhesion to Steel (oz/inch): 25
- Brand and Series: 3M 201+
- Clean Removal Time: Not Rated
- Common Industry: Assembly & Manufacturing; Automotive; Construction; General Maintenance & Repair; Warehouse
- Environment: Indoor Only
- Imperial Tape Length (yd): 120
- Manufacturer Part Number: 201+
- Maximum Tape Performance Temperature (°F): 200
- Metric Tape Length (m): 110
- Product Form: Continuous Roll
- Series: 201+
- Specifications Met: ASTM
- Standards: ASTM D-3330; ASTM D-3652; ASTM D-3759
- Surface Compatibility: ABS; Acrylic; Composites; Concrete; Glass; High Density Polypropylene (HDPE); Metal; Nylon; Paper; Polyester; Polyetrafluoroethylene (PTFE); Powder Coated Paints; Stone; Wood
- Tape Adhesive Format: Single-Sided
- Tape Adhesive Material: Rubber
- Tape Backing Construction: Paper
- Tape Backing Material: Crepe Paper
- Tape Color: Tan
- Tape Core Diameter (inch): 3
- Tape Elongation (%): 10
- Tape Resistance Properties: Heat-Resistant
- Tape Tensile Strength (lbs/inch): 19
- Tape Thickness (mil): 4.4
- Tape Type: General Purpose Masking Tape
- Daimaru Masking Tape Cream (Lakban Kertas / Solasi Kertas / Selotip)atribut:
- Color: Cream
- TAIYO Tape Lakban Kertas (Solasi / Selotip)Deskripsi:Lakban Kertas/Masking Tape- Dijamin Tidak meninggalkan bekas- Tahan hingga suhu 60°C- Perekat terbuat dari karet alami sehingga dapat digunakan berkali kali- Dikemas dalam plastik sehingga daya rekat bisa bertahan lamaatribut:
- Maximum Operating Temperature (°C): 60
- Tape Length (m): 17
- Rabbit Tape Lakban Kertas (Solasi / Selotip)Deskripsi:Semua lakban kertas / masking tape kami di packing plastik agar aman, tidak kotor & tetap dalam kondisi baik saat digunakan.atribut:
- Color: Yellow
Daftar Harga 3m masking tape Terbaru October 2026
| 3M Masking Tape (Lakban Kertas) | Rp21.900 |
| 3M Scotch Lakban Kertas Flat (Solasi / Selotip) | Rp129.900 |
| 3M Lakban Kertas Crepe Tahan Panas (Solasi / Selotip) | Rp89.900 |
| 3M Crepe Masking Tape 201+ | Rp299.900 |
| 3M Crepe Masking Tape 301+ | Rp289.900 |
| EIGHT Hex Key Ball Point Extra Long Arm (Kunci L) | Rp47.900 |
| TACONIC PTFE Glass Cloth Tape | Rp189.900 |
| Scotch Masking Tape (Lakban Kertas) | Rp12.900 |
| 3M Drafting Tape | Rp109.900 |
| 3M Crepe Masking Tape 401+ | Rp259.900 |
Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/89P105468297-2.jpg)
/eeP111887518-1.jpg)
/pbP103627911-1.jpg)


/P102084502-1.jpg)

/P102213483-1.jpg)


/5gP103628196-11.jpg)
/1oP108182060-12.jpg)
/q2P108166938-14.jpg)


/ldP101545769-4.jpg)
/3qP111997134-1.jpg)
/adP108332373-1.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)